カンボウプラス
ターポリン担架救護
緊急時の傷病者の運搬に!安心・高品質な国内製造です。
既存の壁掛けなどに掛けて保管が出来ます。
耐荷重(kg)
100
仕様
(搬送者)3名以上
材質
本体・収納袋:塩ビターポリン(ポリエステル繊維+塩ビ樹脂)、ベルト:ポリプロピレン、チューブ:塩ビ樹脂
寸法(mm)
600×2000
質量(kg)
約1.8(収納袋込:約2)
収納時寸法(mm)
330×400×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73596696
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください