曜日別特売

フラワーサポート

フラワーサポート - 光洋機械産業フラワーサポート - 光洋機械産業フラワーサポート - 光洋機械産業フラワーサポート - 光洋機械産業フラワーサポート - 光洋機械産業フラワーサポート - 光洋機械産業フラワーサポート - 光洋機械産業
(13件のレビュー)

仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。

安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
※現場納入は出来ません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597807SF-60CZ12.5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73597816SF-50CZ11
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73597825SF-40CZ9.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73597834SF-30CZ7.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73597843SF-20CZ6
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73597852SF-15CZ4.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73597868SF-10CZ4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73597834
2025-01-24
用途: 機械の部品交換時
建設業・工事業

前職から使用しており、使い勝手が良いので購入しました。

対象商品 : 73597807
2024-07-11
用途: 搬入作業で門型として
建設業・工事業

以前使ってたことが合ったので、可もなく不可もなくです

対象商品 : 73597807
2024-01-24
用途: 重量物の支持具
建設業・工事業

仮設工業会認定とのことで安心感があります。
製造メーカーから試験成績書や認定証などを取り寄せることも可能なので、
物品調達部門からの目線として非常に有難いです。
また、積み重ねによる収納が可能なので便利です。

対象商品 : 73597816
2023-06-13
用途: 運搬時に製品がぐらつかないように支え棒として使用しました。
株式会社南光

商品の長所の通り、梱包がコンパクトでとても良いと感じました。
要望としましては、フラワーサポートの台座の形状(寸法や平面の状態)も記載があると、
事前に商品の状態が分かりありがたいと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 73597834
2022-10-16
用途: 機械の点検口の押さえ
永大産業株式会社製造業

機械の点検口が下開きのところがあり、それの押さえ用に購入しました。安全面の向上に役立ててます。

対象商品 : 73597834
2021-12-06
用途: 農業用機械の整備時のジャッキアップに使用
農・林・水産業

農業用機械のメンテナンス作業の時のジャッキアップ用に購入しました。受け口を自在に固定ができればもっと使い道が広がると思います。

対象商品 : 73597834
2021-11-29
用途: スラブの補強
農・林・水産業

メーカーは違いますけど、他社のは1本で1t以下で値段も変わらないのでフラワーサポートは、1本で2tだったので、半分で済み大変良いです。満足しています。

対象商品 : 73597834
2021-09-14
用途: 築炉施工用としての補強用として。
有限会社室崎煉瓦工務店建設業・工事業

商品としては満足しています。
このサイズはホームセンターでも扱っていないので、モノタロウさんには感謝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする