曜日別特売

鋼製布板

鋼製布板 - 光洋機械産業
(2件のレビュー)

みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。

幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところ・現場へのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597895FSHR-1805R
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73597895
2021-06-23
用途: ローリングタワー用として購入
サービス業

とても安く購入できました。しかし、材質が薄い鋼板製品で値段相応でした。

対象商品 : 73597895
2020-05-20
用途: 作業場の仮設階段

発送も早くて助かりました。
当然ですが、単管パイプ48.6mmにはあいません。
42.7mm用です。
フック部分を少し削って48.6mm単管足場に使いました。(自己責任ですが)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする