ミニレベルRevoクリアキューブ

ミニレベルRevoクリアキューブ - シンワ測定
(2件のレビュー)

6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。

用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7359749376387
2,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73597493
2021-08-20
用途: 傾斜面にラックを水平に設置したい時など
農・林・水産業

当方素人ですので、普段レベルなんて使わないのですが、しかし、あればあったで便利なものですので、色々迷った挙げ句、此方が見易すそうでしたので購入しました。性能と直接関係ありませんが、コレすごいキレイで、何だかマスコットにしたい気分です。(*´▽`*)

対象商品 : 73597493
2018-05-18
用途: 電気工事

200幅くらいのをレベルを使っているんですが最近どうも狂ってしまったようでいまいち信用しきれず買い換えを考えていたんですが、以前仲間内でこのミニレベルが流行っていたのを思い出し再び購入しました。
コンパクトで腰袋に入れてても邪魔にならんし、落しても絶対狂わない!と思ってますw
配線器具やエアコンの背板取付には十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする