自動遮光フィルター C-10

自動遮光フィルター C-10 - 理研オプテック自動遮光フィルター C-10 - 理研オプテック
(1件のレビュー)

通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。

付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※溶接面は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597502208-0100
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73597502
2023-07-27
用途: アーク溶接
吉本工業

外側のふちにゴムをまわしたらいいとおもいます。
落とした時にレンズが割れない為

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする