MCP
LCRメータ
RS232C・HANDLEインターフェース
仕様
テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V
質量(kg)
3.5
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×140×360
パラメータ
L/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598823
BR5810
(テスト周波数)100~10Kで4ポイント周波数
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73598832
BR5812
(テスト周波数)100~100Kで8ポイント周波数
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください