MCP
周波数カウンタ
8桁LEDディスプレイ
仕様
周期レンジ:100ns~10s
質量(kg)
1.5
チャンネル数
1
感度
35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×85×240
周波数帯域(Hz)
10~2.4G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598945
FC1024A
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください