MCP
ダイヤル式可変抵抗器
質量(kg)
0.8
最大電流(A)
700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×170×90
精度(%)
1
レンジ
Ω:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子
直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598988
BXR-06
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください