曜日別特売

ダイヤル式可変インダクタ

ダイヤル式可変インダクタ - MCP
質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598997BXL-07
39,200
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする