MCP
ダイヤル式可変コンデンサ
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×170×90
精度(%)
5
レンジ
F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
接続端子
直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電圧(V)
DC300V/AC230V(50Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73599006
BXC-05
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください