MCP
クリップ式可変抵抗器
質量(kg)
400
抵抗(Ω)
内部:0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×190×80
精度(%)
1
レンジ
Ω:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)
接続端子
直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電力
0.5W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73599015
RM-7
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません