MCP
クリップ式可変コンデンサ
仕様
内部残余コンデンサ:50pF
質量(kg)
350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×190×80
精度(%)
5
レンジ
F:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)
接続端子
直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電圧(V)
DC50V(無極性コンデンサ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73599024
CM-5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません