ダイヤル式可変インダクタ

ダイヤル式可変インダクタ - MCP
仕様内部残余インダクタ:0.6μH質量(kg)450最大電流(A)100mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599033IM-4
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする