MCP
精密ダイヤル式可変コンデンサ
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×140×215
精度(%)
2
レンジ
F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
最大電圧(V)
DC300/AC230(50Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73599067
DBC-05
¥
70,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください