曜日別特売

精密ダイヤル式可変インダクタ

精密ダイヤル式可変インダクタ - MCP
質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599076DBL-06
75,200
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする