晃栄産業
スリングバスケット
材質
吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン
幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
1.5
シート厚さ(mm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外枠寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73613216
15
1500×1500
¥
82,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73613225
18
1800×1800
¥
90,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73613234
21
2100×2100
¥
98,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください