ポリエスターモッコ

ポリエスターモッコ - コンドーテックポリエスターモッコ - コンドーテック

コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。
ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。
ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。
シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。

仕様中布:8本×8本幅(mm)50使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)外枠寸法(mm)1800角網目(mm)140内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例73613243054KPAシートなし
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例73613277054KPASシート張り
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする