曜日別特売

スーパーモッコ

スーパーモッコ - 和弘産工スーパーモッコ - 和弘産工スーパーモッコ - 和弘産工スーパーモッコ - 和弘産工スーパーモッコ - 和弘産工スーパーモッコ - 和弘産工

吊り上げる前の着地時には常にモッコがパッと開いた状態になり、使いやすさは抜群です。
モッコ本体は、強力ゴムマットにワイヤロープを交互に縫い差してあるので、ワイヤロープの損傷が少なく、耐久性に優れ、形くずれしません。
吊り荷を傷つけず、バラ物の吊り上げに適しています。

仕様ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O アウトワイヤロープ使用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
外枠寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361666445型1745型1,280×1,280
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7361667360型2860型1,750×1,800
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7361668280型6080型2,500×2,500
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする