KTステップ

KTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテックKTステップ - コンドーテック

4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!
組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。
ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。
「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。

使用荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
型式
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361764409101K061枚高張力鋼板t0.8600P踏板:250×610、クランプ芯間:7203.9
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
7361765309101K06M1ケース(5枚)エキスパンドメタルxs22600M踏板:250×610、クランプ芯間:7204.5
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7361766209101K091ケース(5枚)高張力鋼板t0.8900P踏板:250×910、クランプ芯間:10204.8
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする