曜日別特売

エンドストッパーC型PAT.(R)(600~1219mm枠用)

エンドストッパーC型PAT.(R)(600~1219mm枠用) - コンドーテック
(1件のレビュー)

安全設計。外管と内管の回転がない。いつでもクランプが同一方向にあり、作業性抜群。
丸パイプなので握りやすく落下事故を防ぎ、現場での安全性が高まります。
内管が抜けおちないように、外管に落下防止付きです。
作業性を重視。
これ1本で600~1219枠まで取り付けが可能。
在庫管理も1機種だけでわずらわしさを解消。
外管端部の蝶ネジで不意のスライドを防止。
溶融亜鉛メッキ処理をしているので、サビに強く長持ち。(蝶ネジ、リベットを除く)

用途仮設現場用墜落防止機材型式C型質量(kg)2.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617933091Z151CD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73617933
2021-07-28
用途: 枠足場設置
建設業・工事業

足場と足場を繋ぐ角に設置しています。単管などで繋ぐより簡単にガッチリ組めるので何度か購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする