ブルマン
G型
用途
角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。
仕様
ラチェット:41
質量(kg)
8.8
基本使用荷重(t)
7
寸法A(mm)
290
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
185
寸法C(mm)
150
クランプ寸法(mm)
最大:L100×100[380×100]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618037
G
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください