1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ)

1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ) - コンドーテック1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ) - コンドーテック1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ) - コンドーテック

●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。
●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き
●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。

仕様
耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。
一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き
型式KR-2-BB-1寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100質量(kg)2.5ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量20kN/m3内容量1パック(5枚)
注意
※内容量は2000kg以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619026KR-2-BB-1PP
24,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コンドーテック】コンテナバッグ『ひらいてポン』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする