コンテナバッグ ブラック

コンテナバッグ ブラック - コンドーテックコンテナバッグ ブラック - コンドーテック

●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用

仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3内容量1セット(10枚)
注意
※内容量は1000kg以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619044091Z5KR2BBLACKPP
40,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コンドーテック】コンテナバッグ『ひらいてポン』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする