セパ調整用ターンバックル

セパ調整用ターンバックル - コンドーテックセパ調整用ターンバックル - コンドーテック
仕様ねじは右ねじ、右ねじです。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
破断荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7361954309312 080751ケース(350本)5/16×5/16×757510.510.5最小:19.60.04
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361955209312 081201ケース(300本)5/16×5/16×12012010.510.5最小:19.60.07
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361956809312 090751ケース(350本)3/8×3/8×75751212最小:31.10.05
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361957709312 091201ケース(250本)3/8×3/8×1201201212最小:31.10.08
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361958609312 121501ケース(120本)1/2×1/2×1501501818最小:45.40.12
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361959509312 122001ケース(100本)1/2×1/2×2002001818最小:45.40.17
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361960409312 08090751ケース(350本)5/16×3/8×757510.512最小:19.60.05
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361961309312 08091201ケース(250本)5/16×3/8×12012010.512最小:19.60.08
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361962209312 09121501ケース(120本)3/8×1/2×1501501218最小:31.10.12
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする