曜日別特売

塩害対策用Pコーン

塩害対策用Pコーン - ナガノ塩害対策用Pコーン - ナガノ
用途
メタルフォーム
合板12mm
土木用
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
サイズ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619735M×8×8 L=651ケース(200個)(かぶり)50M×8×865
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619744M×8×8 L=851ケース(150個)(かぶり)70M×8×885
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619753M×9×9 L=501ケース(200個)(かぶり)35M×9×950
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619762M×9×9 L=651ケース(200個)(かぶり)50M×9×965
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619778M×9×9 L=851ケース(150個)(かぶり)70M×9×985
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361978712×8×8 L=501ケース(200個)(かぶり)3512×8×850
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
7361979612×8×8 L=651ケース(200個)(かぶり)5012×8×865
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361980512×8×8 L=851ケース(150個)(かぶり)7012×8×885
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361981412×9×9 L=501ケース(200個)(かぶり)3512×9×950
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361982312×9×9 L=651ケース(200個)(かぶり)5012×9×965
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7361983212×9×9 L=851ケース(150個)(かぶり)7012×9×985
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする