曜日別特売

KTパワーレバー

KTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテックKTパワーレバー - コンドーテック

「くい付き」解消機構付き。
操作の簡単な空転装置。
強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。
作業性の良いゴム製グリップ。
強靱な独自形状のフック。

用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。内容量1台
注意
※空転操作手順1.ホジツメ押さえを押し当てたまま、ニギリワを手前に引きます。2.チェンはどちらにでも自由に動きます。(空転状態)3.空転解消は切り替えレバーを下げ、↓にしておきます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
手引力(kg)
ロードチェーン線径(mm)
掛数
等級
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620873072KPL030.2512303041等級8(T)1.9
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73620882072KPL050.51.52603451等級8(T)3.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73620925072KPL3031.54053891等級10(V)16.3
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620934072KPL6061.55503991等級10(V)26.7
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620907072KPL1011.5310206.31等級8(T)7.1
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
73620898072KPL08-1.5-----6.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73620916072KPL15-1.5-----9.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73620898072KPL0845071566072KPL08N072KPL08 KTパワーレバー コンドーテック 45071566KTパワーレバーコンドーテック1台
27,980
欠品中
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73620916072KPL1545071575072KPL15N072KPL15 KTパワーレバー コンドーテック 45071575KTパワーレバーコンドーテック1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする