ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198


日常的には使わないのですが、たまに特殊ドライバ必要なので購入しました。たまたま翌日に星型ネジを外さなくてはいけなくなり、マジ助かりました。ビットの種類も豊富で助かります。
T15を使用しましたが全く使い物になりませんでした
写真を投稿できると良いのですが、上面から見ると全く星形をしていません
他のT型も同等でした
-+程度なら使用できると思いますが複雑な形状は使えないと思います
想像していたよりずっと立派なセットでした。
ドライバーハンドルは女性の手でも持ちやすい大きさ重さで持ち手も接続部分も全て金属製でした。
持ち手のお尻部分(銀色)は空回りするので作業効率が良かったです。
エクステーションバー(延長パーツ)は115mmあり、2cmくらいずつ調節できるので便利そうです。
とても良い買い物をしました。大切に使わせていただきます。
モノタロウさんのページでは商品の詳細がないので分かりにくいのが残念です。
これだけたくさんの特殊なドライバー・ビットのセットがあるとは今まで知らなかった。これまでは特殊なねじのためにあきらめていた修理が、これで可能になりました。
しかもこの値段はかなりのお得感です。