毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。
体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284色ホワイト測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1200(乾電池含む)電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200本体質量(kg)約1.2(乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×284×40文字高(mm)29機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり消費電流(mA)(最大)60最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年間最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99内容量1台