約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。
測定結果は自動でスクロール表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
日本製。小型で1人暮らしの方向き。
インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。
文字高(mm)30ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)60電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33本体質量(g)約880(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216質量(g)約880(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216最小目盛(g)100最小目盛100g最大計量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本内容量1台