毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。
体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。
触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。
立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。
文字高(mm)29ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99登録人数5人機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)消費電流(mA)(最大)30電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)保証期間1年間データメモリ前回値内容量1台