活動量計 EZ064

活動量計 EZ064 - タニタ活動量計 EZ064 - タニタ活動量計 EZ064 - タニタ活動量計 EZ064 - タニタ活動量計 EZ064 - タニタ

ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。

メモリー14日間付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal材質(本体)ABS、PC質量(g)約28(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個本体質量(g)約28(電池含む)表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600582EZ064RDラズベリー
3,9803,698
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
73600598EZ064ORオレンジ
3,9803,698
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り18点です
73600607EZ064MTミント
3,9803,698
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする