3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738

3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 - タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 - タニタ

ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。
いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。
弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。
笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。
歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。
歩数は最大最大99999歩までカウント。
歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。
3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
長さの調節ができるネックストラップ付き。
緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。
登山時のレスキューホイッスルにもなる。

検出方式3D加速度センサー仕様ホイッスルあり付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34文字高(mm)10精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による保証期間1年電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600616FB738YLイエロー
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
73600625FB738BKブラック
3,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする