薄型タイマー TD408

薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ薄型タイマー TD408 - タニタ

薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。
リピート機能付き。マグネット付き。
薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。
高級家電にもなじむシックなデザイン。
薄型で邪魔にならない。

最大設定時間99分59秒仕様ストラップ穴・マグネットあり付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能リピート機能内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600844TD408BLブルー
42,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73600853TD408RDレッド
42,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする