マイクロレール(アルミ)

マイクロレール(アルミ) - 高千穂交易マイクロレール(アルミ) - 高千穂交易マイクロレール(アルミ) - 高千穂交易

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。

厚さ(mm)
11
高さ(mm)
15
種類
スライド形
段数
3
取付穴
Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)
材質(ボール)
SWCH
材質(レール)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通
表面処理(レール)
アルマイト処理
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736009931540-1003878629810042/組
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
736009841540-080-5642788039/組
オープン
取扱い終了
返品不可
736010021540-1506312611215815037/組
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする