マイクロレール(ステンレス)

マイクロレール(ステンレス) - 高千穂交易マイクロレール(ステンレス) - 高千穂交易マイクロレール(ステンレス) - 高千穂交易

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形定格荷重(N)98/組段数3材質(レール)SUS304厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736011422000S-25020501451952101560160210263250
3,130
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
736011332000S-10010--4080-40-80116100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする