高千穂交易
スライドレール(軽荷重)
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)
8
高さ(mm)
20
種類
スライド形
段数
2
取付穴
Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
定格荷重(N)
147/組
材質(レール)
SPCC
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601158
1700-200
134
100
160
160
145
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601167
1700-250
184
130
210
210
195
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601176
1700-300
224
150
260
260
245
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601185
1700-400
294
200
360
360
345
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73601194
1700-450
334
230
410
410
395
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください