曜日別特売

リニアスライドレール(軽荷重)

リニアスライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)内容量1本
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736012031790-20097100160145200
880
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
736012121790-250147120210195250
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012281790-300197130260245300
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012461790-400297170360345400
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012551790-500397200460445500
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012371790-350247150310295350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする