曜日別特売

スライドレール(軽荷重)

スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形定格荷重(N)147/組段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)8高さ(mm)20取付穴Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736012641795-070-30501570
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012731795-100-608025100
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012821795-150-11013045150
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
736012981795-2009016018075200
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする