高千穂交易
スライドレール(軽荷重)
軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)
19.1
高さ(mm)
27
取付穴
Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
レールタイプ
左右共通
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601395
S2400-200
-
-
145
160
230
200
343/組
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601404
S2400-300
-
190
245
260
328
300
363/組
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601422
S2400-400
-
265
345
360
426
400
333/組
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601438
S2400-450
205
300
395
410
476
450
304/組
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601413
S2400-350
-
225
295
310
377
350
353/組
オープン
取扱い終了
73601447
S2400-500
230
337
445
460
525
500
275/組
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください