曜日別特売

スライドレール(軽荷重)

スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736014562800N-8214290152.4171.4158.7
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
736014652800N-10265370203.2222.2209.5
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
736014742800N-12316440254273260.3
2,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
736014832800N-14366520304.8323.8311.1
2,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
736014922800N-16417590355.6374.6361.9
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015082800N-18468670406.4425.4412.7
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015172800N-20519750457.2476.2463.5
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015262800N-22570830508527514.3
2,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015352800N-24620910558.8577.8565.1
2,790
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする