曜日別特売

ロック付スライドレール(軽荷重)

ロック付スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。
インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736015442880N-8--158.7171.450.8--152.4200203.2294/組
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
736015532880N-10--209.5222.2101.6--203.2250254324/組
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015622880N-12--260.3273101.6--254324304.8333/組
2,450
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
736015782880N-14-200311.1323.8101.6--304.8378355.6343/組
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015872880N-16-250.8361.9374.6101.6--355.6429406.4333/組
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
736015962880N-18212.7301.6412.7425.4101.620.7-406.4487457.2333/組
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
736016052880N-20238.1352.4463.5476.2101.6233.1355.6457.2530508324/組
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
736016142880N-24288.9454565.1577.8101.6283.9457.2558.8632609.6294/組
3,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする