曜日別特売

スライドレール(軽荷重)

スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

高さ(mm)35.3厚さ(mm)9.5レールタイプ左右共通仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格荷重(N)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73601648330FD-22580441/組403.2514.3527406.4508254263.5405558.8
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601623330FD-12300314/組149.2260.3273152.4254--227304.8
オープン
取扱い終了
返品不可
73601632330FD-20510392/組352.4463.5476.2355.6457.2228.6238.1379508
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする