曜日別特売

ロック付スライドレール(軽荷重)

ロック付スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

中荷重用の2メンバースライドレールです。
板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73601657330QDA-12-136.5247.6260.3152.4-224304.8314/組
1,220
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
73601675330QDA-16-238.1349.2361.9254-315406.4353/組
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601684330QDA-18200288.9400412.7203.2406.4330457.2422/組
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601666330QDA-14-187.3298.4311.1203.2-275355.6284/組
オープン
取扱い終了
返品不可
73601693330QDA-20225.4339.7450.8463.5228.6457.2381508392/組
オープン
取扱い終了
73601702330QDA-24276.2441.3552.4565.1279.4558.8432609.6441/組
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする