曜日別特売

スライドレール(中荷重)

スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73601718340-12-149.2260.3273326304.8431/組
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601727340-14-200311.1323.8377355.6451/組
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601736340-16-250.8361.9374.6428406.4451/組
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601745340-18212.7301.6412.7425.4479457.2471/組
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601754340-20238.1352.4463.5476.2529508451/組
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601763340-22263.5403.2514.3527580558.8441/組
2,620
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
73601772340-24288.9454565.1577.8631609.6422/組
2,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601788340-26314.3504.8615.9628.6682660.4412/組
3,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73601797340-28339.7555.6666.7679.4732711.2402/組
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする