曜日別特売

ロック付スライドレール(中荷重)

ロック付スライドレール(中荷重) - 高千穂交易ロック付スライドレール(中荷重) - 高千穂交易ロック付スライドレール(中荷重) - 高千穂交易

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。
板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73601806340QDA-14-311.1323.8--298.4311.1323.8378355.6451/組
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601815340QDA-16250.8361.9374.6--349.2361.9374.6429406.4451/組
2,920
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601824340QDA-18301.6412.7425.4212.7-400412.7425.4480457.2471/組
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601833340QDA-20352.4463.5476.2238.1365.1450.8463.5476.2530508451/組
3,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601842340QDA-24454565.1577.8288.9466.7552.4565.1577.8632609.6422/組
3,760
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする