曜日別特売

スライドレール(中荷重)

スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易スライドレール(中荷重) - 高千穂交易

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。
伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736018673800-14101.6215.9304.8101.6215.9292.1317.5381355.6627/組
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
736018763800-16114.3241.3355.6127241.3342.9368.3431.8406.4646/組
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
736018853800-20152.4317.5457.2152.4317.5444.5469.9533.4508686/組
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
736018943800-22177.8355.6508177.8342.9495.3520.7584.2558.8705/組
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
736019033800-24190.5381558.8190.5381546.1571.5635609.6676/組
3,990
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
736019123800-26203.2419.1609.6203.2419.1596.9622.3685.8660.4627/組
4,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
736019283800-28228.6457.2660.4228.6444.5647.7673.1736.6711.2607/組
4,290
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
577239533800-1276.2177.825488.9177.8241.3266.7330.2304.8617/組
2,790
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
736018583800-1276.2177.825488.9177.8241.3266.7330.2304.8617/組
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
736018583800-12577239533800-123800-12 スライドレール(中荷重) 高千穂交易 57723953スライドレール(中荷重)高千穂交易1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする