ロック付きスライドレール(中荷重)

ロック付きスライドレール(中荷重) - 高千穂交易ロック付きスライドレール(中荷重) - 高千穂交易ロック付きスライドレール(中荷重) - 高千穂交易

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。
板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736019373880-1276.2-228.6-139.7241.3266.7330.2304.8617/組
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
736019553880-16114.3-330.2127241.3342.9368.3431.8406.4646/組
3,190
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
736019643880-18139.7292.1381139.7279.4393.7419.1482.6457.2666/組
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
736019733880-20152.4317.5431.8152.4317.5444.5469.9533.4508686/組
3,790
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
736019823880-24190.5381533.4190.5381546.1571.5635609.6676/組
3,990
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
736019463880-14101.6-279.4101.6215.9292.1317.5381355.6627/組
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする