曜日別特売

スライドレール(重荷重)

スライドレール(重荷重) - 高千穂交易スライドレール(重荷重) - 高千穂交易スライドレール(重荷重) - 高千穂交易
(1件のレビュー)

重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。
伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)内容量1本
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736019985800-143811150152.4203.2304.8
3,690
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
736020075800-16432132088.9237355.6
4,130
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
736020165800-184831490101.6271406.4
4,550
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
736020255800-205341670114.3304.8457.2
5,150
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
736020345800-225851850127338.6508
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
736020435800-266862190152.4406.4609.6
6,790
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
736020525800-307882550177.8474.2711.2
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-03
用途: 自宅のリフォームに使います
その他業種

キッチンのカップボードが棚だけなので炊飯する時に手前に出して湯気を困らせないようにするためです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする