曜日別特売

TKケーブルキャリア

TKケーブルキャリア - 高千穂交易TKケーブルキャリア - 高千穂交易TKケーブルキャリア - 高千穂交易

ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。

材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73602305CRS-25
8,460
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする