曜日別特売

SOUTHCO トルクヒンジ

SOUTHCO トルクヒンジ - SOUTHCO

トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。

材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール内容量1本
注意
※取付ねじは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73602488E6-10-301-20
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602497E6-10-301-10
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする